※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66019155 品番12 T10 / 370
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様●長さ:370mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0199 アズワン品番65-7874-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする