※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66019435 品番16 T5 / 280 AP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298


OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:280mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0479 アズワン品番65-7886-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする