50 AT10 / 840 AP タイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt 66020580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66020580品番50 AT10 / 840 AP
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980


OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現

仕様●長さ:840mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1691アズワン品番65-7880-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする