※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 20歯 10mmピッチ ボア24mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:20●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:24mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2790
注文コード
66021429
品番
20-2 31 T10
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:20●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:24mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2790
アズワン品番
65-7864-50