※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 698mm Poly V PK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66043199 品番10PK698/275K
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498


Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要

仕様●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.9mm●コード番号:207-5942 アズワン品番65-7921-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする