呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
材質(本体)SCS13A+PFA
使用温度範囲(℃)-30〜150
寸法L(mm)191
寸法H(mm)118
寸法D(mm)230
材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA
機能ステム飛出防止
材質(キャップ)SCS13A+PFA
操作レバー
材質(カバー)SCS13A+PFA
最高許容圧力(MPa)1.4
材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA
材質(ステム)SCS13A+PFA
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)SCS13A+PFA
材質(パッキン)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア