自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133718 品番12129615
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229


Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。
Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタ
Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907 アズワン品番65-7569-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする