同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66171290 品番172117
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Amphenol N タイプコネクタシリーズです
Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。
特長と利点
軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構
用途
アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止

仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3221 アズワン品番65-7717-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする