同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171457 品番132255
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3207 アズワン品番65-7721-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする