Telegartner
Telegartnerの 接続・省配線(制御機器)
Telegartnerの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Telegartnerの 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ N型 - 2.2-5 ジャック - プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66172236
品番
J01027A0032
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●アダプタタイプ:N差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3870
アズワン品番
65-7783-16