同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172254 品番J01027B0018
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698


Telegartner シリーズのRFアダプタ
Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。

仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140 アズワン品番65-7714-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする