付属品DisplayPort ケーブル×1、ACアダプター×1、保証書×1
質量(kg)約2.5
電源AC100〜240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時:15.23W以下、スタンバイ時:0.5W以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×210×380
機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載
角度調整範囲【チルト】上22°〜下5°
コントラスト比80000000:1
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スロットケンジントンセキュリティースロット搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数アナログ : 水平54〜85.5KHz/ 垂直48〜76Hz、デジタル : 水平54〜85.5KHz/ 垂直48〜76Hz
入出力端子HDMI、D-sub15ピン
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式IPS