ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
デジタル温度計 583N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384486
品番
A05-6160
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,700円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
-50〜+240℃の範囲で温度を測定します。
スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。
型式
583N
寸法(mm)
43×15×221
測定範囲(℃)
-50〜+240
精度(℃)
43×15×221
分解能(℃)
0.1
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。