同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66400050 品番31_SMA-50-0-51/199_NE
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH

仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9095 アズワン品番65-7581-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする