※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66404216 品番12 PJ 1016 RB
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0113 アズワン品番65-7907-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする