トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型コネクタ/終端器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66493265
品番
SMA50-SP-1W
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC〜4GHz)、1.2以下(4〜8GHz)、1.25以下(8〜12.4GHz)、1.3以下(12.4〜18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番
67-0369-54