曜日別特売
R88M-1M1K520T-S2 ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン) 66515986

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)1.5電圧(V)200定格回転数(min-1[r.p.m])2000注文コード66515986品番R88M-1M1K520T-S2
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
出力(kW)1.5定格回転数(min-1[r.p.m])2000ブレーキ有無無し減速機有無有り軸の形状キータップ付タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流オイルシール無し
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする