TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
ステンレスツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66520959
品番
TSY-370A
参考基準価格(税別)
¥23,950
販売価格(税込)
¥19,759
販売価格(税別)
¥
17,963
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製の工具箱です。
オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です。
いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます。
用途
工具類の収納全般に。
食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に。
船舶等、海水環境での使用に。
トラスコ品番
696-9248
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
色
シルバー
対応
中皿:無し
外寸法・高さ(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
190
外寸法・間口(mm)
372
有効内寸法・間口(mm)
370
有効内寸法・奥行(mm)
170
有効内寸法・高さ(mm)
110