画像準備中

片開きツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66521047 品番 TB-210MBK
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,104
販売価格(税別)
1,913

片開き式で小さめサイズの工具箱です。
スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。
持ち手付で持ち運びに便利です。
掛け金がついているので安心して保管することができます。

用途ネジやソケットなど小物の収納・保管に。 トラスコ品番691-5832 材質スチール つや消しブラック 対応中皿:無し、南京錠(別売):取付不可 外寸法・高さ(mm)95 外寸法・奥行(mm)125 外寸法・間口(mm)212 有効内寸法・間口(mm)210 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする