TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
片開きツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66521065
品番
TB-210DG
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,104
販売価格(税別)
¥
1,913
バスケットに入れる
片開き式で小さめサイズの工具箱です。
スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。
持ち手付で持ち運びに便利です。
掛け金がついているので安心して保管することができます。
用途
ネジやソケットなど小物の収納・保管に。
トラスコ品番
691-5834
材質
スチール
色
アーセナルグレー
対応
中皿:無し、南京錠(別売):取付不可
外寸法・高さ(mm)
95
外寸法・奥行(mm)
125
外寸法・間口(mm)
212
有効内寸法・間口(mm)
210
有効内寸法・奥行(mm)
102
有効内寸法・高さ(mm)
80