曜日別特売
レンジ6ML-3 6レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX) 66597451

6レベルマイクロラベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
温度範囲(℃)65-71-77-82-88-93
65-71-77-82-88-93
99-104-110-116-121-127
132-138-143-149-154-160
166-171-177-182-188-193
199-204-210-216-224-232
241-249-254-260-280-290
内容量1セット(10個)注文コード66597451品番レンジ6ML-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

最高の品質を誇る温度ラベルです。
精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%
反応時間1秒以内
29~290℃の範囲で48段階の変色温度
表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。
表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。
接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。
原子核関連装置に使用認可されています。

寸法(mm)32×12温度範囲(℃)65-71-77-82-88-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする