RB-3517 ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 66684470

RB-3517 ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 66684470
RB-3517 ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 66684470
RB-3517 ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 66684470
RB-3517 ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 66684470
RB-3517 ToMay IH対応スクエアポットミニY 和平フレイズ 66684470

ToMay IH対応スクエアポットミニY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66684470品番RB-3517
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(mm)240×155×100質量(g)470原材料本体:アルミニウム合金 内面加工:フッ素樹脂塗膜加工 外面:焼付塗装 塗膜種類:シンフロン/一般フッ素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする