和平フレイズ
IH対応 スタンドパン18cm グリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66684488
品番
RB-3548
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
31×20×8.3
質量(g)
500
原材料
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、ハンドル:シリコン塗装木目調