※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66818397
品番
PHE FRC130HTB
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:53mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2010
アズワン品番
65-7916-35