ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66827576
品番
050-1300
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
BNCプラグ
仕様
●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:404-4824
アズワン品番
65-7588-22