同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66837647 品番112437
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469 アズワン品番65-7715-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする