※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66843168
品番
PHE FRC180NR
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●カップリングタイプ:FRCカップリング●外径:162mm●長さ:49mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2020
アズワン品番
65-7916-70