同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873767 品番2081890-1
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G

仕様●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5990 アズワン品番65-7601-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする