※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66876454
品番
PHE 1100TGGRID
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●ボア:107mm●外径:196mm●長さ:196mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:6280Nm●コード番号:231-1935
アズワン品番
65-7917-65