H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66881169 品番H・BNCP-BNCJ
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。

仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC〜3.3GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番67-0368-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする