※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66881957 品番50 AT10 / 500 AP
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に

仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1688 アズワン品番65-7878-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする