※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66892396 品番12-2 16 T2,5
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2767 アズワン品番65-7853-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする