SPC 4500 プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SK Optibelt 67006724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67006724品番SPC 4500
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4500 W で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:4500mm●内径長さ:4417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2987アズワン品番65-7994-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする