曜日別特売
26-8010 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック Cinch Connectors 67137089

同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67137089品番26-8010
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タイプNケーブルコネクタアダプタ
50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。
最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃

仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683アズワン品番65-7713-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする