曜日別特売
TNP-2P-BLM サーマルプリンター付トルク計 ニデックドライブテクノロジー 67160565

サーマルプリンター付トルク計

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可お客様組立品92日以内出荷とは
内容量1個定格トルク(N・m)2注文コード67160565品番TNP-2P-BLM
参考基準価格(税別)¥424,600販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。
メモリデータの度数分布のグラフを作成。

付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)セット内容1.トルク計:TNP-2P、2.サーマルプリンタ:BLM-80BT 充電用ACアダプタ付(AC100~240V)、3.プリンタケーブル:TNTX-6013電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)計測単位N・m、N・cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。表示範囲0.000~±2.000N・m時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値定格トルク(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする