画像準備中

中皿付工具箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67351594 品番TA982RB-2
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(本体)ポリプロピレン 材質ポリプロピレン ブルー 外寸法・幅(mm)450 外寸法・奥行(mm)243 外寸法・高さ(mm)210 質量(kg)2.1 仕様中皿付 寸法(mm)450×245×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする