SPC-500BK キャディートレイ SK11 67370284

SPC-500BK キャディートレイ SK11 67370284
SPC-500BK キャディートレイ SK11 67370284

キャディートレイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67370284品番SPC-500BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。簡易な仕切り板付きで整理も容易に行えます。

用途
小物や道具の収納。
外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)345外寸法・間口(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67370284
2022-05-01
用途: 自動車整備

主に車検時のブレーキ整備での工具、油脂類をすべてこのトレイに入れて使っています。適度な丈夫さで値段を考慮したら大変コスパがよいです。
ただ一点だけ不満というかダメな部分。仕切り板がサイズが小さくスカスカで簡単に外れてしまいます。寸足らずというかキッチリ収まらずブカブカ。簡単に外れます。塩ビ板を買ってきて自作しました。
要望というか値段あがってもいいのでカラーバリエーション増やしてほしい。モノがいいので人気出ると思います。

対象商品 : 67370284
2019-07-01
用途: DIYで整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ツールBOXを今まで使っていたが、会社でこちらを支給されて使い勝手が良いのでプライベートでも買ってみました。ツールBOXだと必要な工具を取り出すのにちょっと探したりしていましたがトレイだと探しやすくすぐ取り出せるんです。大きさも結構ありますし通常使う工具だと問題なく収まりました。またフリー仕切りが何枚かあるのでいままで寝せていたものを立てて入れられて取り出しやすくもなりました。唯一問題点は取っ手が下からはまっているだけなので、立ち上がる時とか体重をかけると簡単に外れてしまいます。これで2回手に怪我をしました、同僚も何人か怪我しています。ここだけが注意点で改良の余地があると思います。でも、とても便利でお勧めできる商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする