E-Value
E-Valueの 物品棚/収納用品
E-Valueの ツールボックス/ツールバッグ
E-Valueの 樹脂製(プラスチック)
ハンディボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67370293
品番
EPC-300BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
工具・手芸・ホビー用品などの収納に最適です。中皿トレー付きで収納物の持ち出しに便利です。フタ部分の左右の収納スペースは小さなパーツや小物を収納するのに最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×160×145
用途
小物や道具の収納。
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
160