AB-5 ボールバルブ SK11 67385824

AB-5 ボールバルブ SK11 67385824
AB-5 ボールバルブ SK11 67385824

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)めねじPT1/4・めねじPF1/4
内容量1個注文コード67385824品番AB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。

用途エアー配管継手。呼び径(B)めねじPT1/4・めねじPF1/4仕様2FX2FF材質(本体)真鍮接続ねじめねじPT1/4・めねじPF1/4適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする