ツールチェスト

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67397505 品番STC-502R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スチールと樹脂による新しい組み合わせ、2段引出しの付いたツールボックスです。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
トップカバーを閉じると引出しが開かない引出しロック機構付きです。小物収納に便利で、収納物の持ち運びが可能なインナートレー付きです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×255×290 用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。 仕様インナートレー付 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×210×50 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)290 外寸法・奥行(mm)255
注意
※平らで傾斜のない場所で使用してください。
※振動等でトップカバーが閉じる場合がありますので注意してください。
※引出は2つ同時に開かないでください。転倒するおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
工具収納
自動車・二輪車・自転車関連業

他に2段チェストを所有するが鉄製で重く持ち運びが億劫になり、一部が樹脂とのハイブリットである当製品に軽さを求め購入。工具の重さもあるので劇的に持ち運びがしやすくなったかといえばそうではないが、サイドの持ち手により持ち運びはしやすい。樹脂部分の劣化が心配であったが、購入から5〜6年経過しても問題はない。岡持が収納されているので、使用する工具を入れて持ち運びできるのも勝手がよく気に入っている。

2021-04-21
用途:
日曜大工の工具の収納に
建設業・工事業

上蓋を開けないと引き出しが出せないのを忘れてて、強めに引き出したら収まらなくなった。
いちいち上蓋開けないと引き出しが引き出せないのは非常に使いづらい。
SK-11は安価だが造りが甘かったり使い勝手が悪いものが結構多い。(便利なものも多々あるが…)
仕方がないので他のメーカーに買い替えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする