※サンプル画像
日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本(80mm)
注文コード
68072150
品番
SMAP-SMAP-SF047-80
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ
高い柔軟性で取り回しが容易
安定した高周波特性を保持
SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現
評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様
SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)
長さ(mm)
80
形状
ストレート
ケーブル
SF-047
外径
Φ1.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/プラグ
関連資料:
(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)