曜日別特売

18-0ステンレス 揚げ鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68072445品番12141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

~ステンレスの保温力でカラッと揚がる~
スピニング製法で側面は薄く軽量化。
オール熱源対応。
特に電磁調理器との相性が良く、出力特性に優れています。
製品安全協会認定基準合格品。

材質本体:ステンレス鋼(底厚1.5mm)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、持手:ステンレス鋼、揚げアミ:鉄(クロムメッキ仕上げ)サイズ(cm)22寸法(mm)278×222×105
注意
※アミは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする