48-22-8447 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 ミルウォーキーツール 68281580 48-22-8447 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 ミルウォーキーツール 68281580 48-22-8447 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 ミルウォーキーツール 68281580 48-22-8447 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 ミルウォーキーツール 68281580 48-22-8447 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 ミルウォーキーツール 68281580 48-22-8447 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 ミルウォーキーツール 68281580

PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68281580 品番48-22-8447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,968
販売価格(税別)
30,880

究極の耐久性、優れたデザイン
コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強
安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー
防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能
全べての引き出しにディバイダーが付属
PACKOUTシステムとのフル互換性

質量(kg)10.66 タイプ中皿あり 耐荷重(kg)22.7 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大) 外形寸法L(mm)414 外寸法・幅(mm)564 外寸法・高さ(mm)363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする