国家検定証印付アルコール温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68288937 品番 K2061
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。

温度範囲(℃)0〜100 長さ(mm)300 1目盛(℃)1 1目盛1℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68288955
2022-06-08
用途:
作業環境測定に使用
製造業

正確で温度変化に対応が早い。測定場所を変えると時間を待たずに正確に変化します。温度変化の大きい場所には最適です。

対象商品:
68288955
2021-08-13
用途:
品質管理の分析作業
製造業

5本購入し標準器と比較しましたがすべて±0.1
℃程度の誤差でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする