カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 温度計・温湿度計
カスタムの 温度計
放射温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68289795
品番
IR-210
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)
-50〜330
仕様
測定視野/D:S=12:1
寸法(mm)
36×88.5×134
質量(g)
145(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
精度
±4℃(-50〜0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)
測定時間
1
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離対測定範囲比(D対S)
最小12:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。