トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 4.3/10型 終端器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68294374
品番
4.3/10P50TD6G-5W【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,690
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
終端器
種類
コネクタ
電圧定在波比
1.2以下(DC〜4GHz)、1.25以下(4〜6GHz)
コネクタタイプ
4.3/10