トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5〜4GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
注文コード
68351975
品番
SMAP-174(NI)
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5〜4GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番
67-0369-68