トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 330V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.05+0.01F(F:GHz)以下(100MHz〜18GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付け
注文コード
68351984
品番
SMAP-402S(AU)
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 330V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.05+0.01F(F:GHz)以下(100MHz〜18GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付け
アズワン品番
67-0369-69