トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68352140
品番
MMCX-LR-PCB 50Ω
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。
通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様
●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0〜6GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番
67-0368-93