- 色
- ブルー
- サイズ
- LL
- 仕様
- ペン差し付(左袖)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖シャツ
- 材質
- ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
- シリーズ
- 愛着楽綿
- 胸囲(cm)
- 118
- 混率(%)
- 綿100
- 肩幅(cm)
- 50
- 袖丈(cm)
- 26
- 着丈(cm)
- 78
- アズワン品番
- 64-4913-31
- 生地
- バーバリー
- 色番
- 6
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 半袖